Startseite

ITEM - IT2LDAOM4004 CAVO F.O. LOOSE OM4 DIEL. 4 FIBRE LSZ - LDAOM4004

KopierenKopieren
ITEM - IT2LDAOM4004 CAVO F.O. LOOSE OM4 DIEL. 4 FIBRE LSZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM4

  • Anzahl der Fasern - 4

  • Ader-Art - Hohlader

  • Mit Nagetierschutz - ja

Packung

  • 1 M

EAN

7449071578316

Artikelnummer

IT2LDAOM4004

Herstellernummer

LDAOM4004

Hersteller

IT2

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM4

Anzahl der Fasern:

4

Ader-Art:

Hohlader

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Außendurchmesser ca.:

6 mm

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Cavo in fibra ottica LOOSE, OM4 diel.4 fibre, guaina: LSZ. Cavo con rivestimento primario 250 µm adatti sia per posa interna che esterna. Sono costituiti da un tubo PBT al cui interno sono posizionate ed immerse in un gel le singole fibre ottiche per garantire la protezione igroscopica. Il tutto è protetto da filati di fibra di vetro che oltre a garantire una protezione contro i roditori fornisce anche un’adeguata resistenza alla trazione. Disponibili nelle versioni con guaina Halogen Free (per posa interna) e Polietilene (PE) per posa esterna