Startseite

ITEM - IT2LDAOS1008P Cavo f.o. loose SM diel. 8 fibre PE - LDAOS1008P

KopierenKopieren
ITEM - IT2LDAOS1008P Cavo f.o. loose SM diel. 8 fibre PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

8001022016934

Artikelnummer

IT2LDAOS1008P

Herstellernummer

LDAOS1008P

Hersteller

IT2

Cavi fibra ottica LOOSE con rivestimento primario 250 μm adatti sia per posa interna che esterna. Sono costituiti da un tubo PBT al cui interno sono posizionate ed immerse in un gel le singole fibre ottiche per garantire la protezione igroscopica. Il tutto è protetto da filati di fibra di vetro che oltre a garantire una protezione contro i roditori fornisce anche un’adeguata resistenza alla trazione. Disponibili nelle versioni con guaina Halogen Free (per posa interna) e Polietilene (HDPE) per posa esterna.