Startseite

ITEM - IT2LDAOS1012P CAVO F.O. LOOSE SM DIEL. 12 FIBRE PE - LDAOS1012P

KopierenKopieren
ITEM - IT2LDAOS1012P CAVO F.O. LOOSE SM DIEL. 12 FIBRE PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Anzahl der Fasern - 12

  • Ader-Art - Hohlader

  • Mit Nagetierschutz - ja

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 M

EAN

8001021559142

Artikelnummer

IT2LDAOS1012P

Herstellernummer

LDAOS1012P

Hersteller

IT2

Faserart:

Singlemode 9/125

Anzahl der Fasern:

12

Ader-Art:

Hohlader

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Außendurchmesser ca.:

6 mm

Cavi fibra ottica LOOSE con rivestimento primario 250 µm adatti sia per posa interna che esterna. Sono costituiti da un tubo PBT al cui interno sono posizionate ed immerse in un gel le singole fibre ottiche per garantire la protezione igroscopica. Il tutto è protetto da filati di fibra di vetro che oltre a garantire una protezione contro i roditori fornisce anche un’adeguata resistenza alla trazione. Guaina in polietilene (PE) per posa esterna