ITEM - IT2LDAOS1024P CAVO F.O. LOOSE SM DIEL. 24 FIBRE PE - LDAOS1024P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode 9/125
Anzahl der Fasern - 24
Ader-Art - Hohlader
Mit Nagetierschutz - ja
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 M
EAN
7449071807652
Artikelnummer
IT2LDAOS1024P
Herstellernummer
LDAOS1024P
Hersteller
IT2
Faserart:
Singlemode 9/125
Anzahl der Fasern:
24
Ader-Art:
Hohlader
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Außendurchmesser ca.:
7 mm
Cavi fibra ottica LOOSE con rivestimento primario 250 µm adatti sia per posa interna che esterna. Sono costituiti da un tubo PBT al cui interno sono posizionate ed immerse in un gel le singole fibre ottiche per garantire la protezione igroscopica. Il tutto è protetto da filati di fibra di vetro che oltre a garantire una protezione contro i roditori fornisce anche un’adeguata resistenza alla trazione. Guaina in polietilene (PE) per posa esterna


