Startseite

ITEM - IT2LSAOM1004P CAVO F.O. LOOSE OM1 ACC. 4 FIBRE PE - LSAOM1004P

KopierenKopieren
ITEM - IT2LSAOM1004P CAVO F.O. LOOSE OM1 ACC. 4 FIBRE PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

7449074459230

Artikelnummer

IT2LSAOM1004P

Herstellernummer

LSAOM1004P

Hersteller

IT2

Cavi fibra ottica LOOSE da 4 a 48 fibre con rivestimento primario 250 µm adatti alla posa esterna. Sono costituiti da un tubo PBT al cui interno sono posizionate ed immerse in un gel le singole fibre ottiche per garantire la protezione igroscopica. Il tutto è ricoperto da un’armatura in acciaio corrugato al fine di assicurare una protezione contro i roditori. La resistenza alla trazione è fornita da 2 ulteriori fili di acciaio tra la guaina e l’armatura. Disponibili nelle versioni con guaina Halogen Freee Polietilene (HDPE) per posa esterna.