ITEM - IT2LSAOM1012 CAVO F.O. LOOSE OM1 ACC. 12 FIBRE LSZ - LSAOM1012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 M
EAN
7449079806862
Artikelnummer
IT2LSAOM1012
Herstellernummer
LSAOM1012
Hersteller
IT2
Cavi fibra ottica LOOSE da 4 a 48 fibre con rivestimento primario 250 µm adatti alla posa esterna. Sono costituiti da un tubo PBT al cui interno sono posizionate ed immerse in un gel le singole fibre ottiche per garantire la protezione igroscopica. Il tutto è ricoperto da un’armatura in acciaio corrugato al fine di assicurare una protezione contro i roditori. La resistenza alla trazione è fornita da 2 ulteriori fili di acciaio tra la guaina e l’armatura. Disponibili nelle versioni con guaina Halogen Freee Polietilene (HDPE) per posa esterna.