Startseite

ITEM - IT2RFL6A0305 CAVO LAN CAT. 6A U/FTP AWG 23 LSZH - RFL6A0305

KopierenKopieren
ITEM - IT2RFL6A0305 CAVO LAN CAT. 6A U/FTP AWG 23 LSZH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Leiternennquerschnitt - 0.56 mm²

  • Mantel-Farbe - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

7449078526488

Artikelnummer

IT2RFL6A0305

Herstellernummer

RFL6A0305

Hersteller

IT2

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

6A (IEC)

Leiternennquerschnitt:

0.56 mm²

Mantel-Farbe:

sonstige

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Außendurchmesser ca.:

7.4 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-15...70 °C

NVP-Wert:

68 %

Cavi dati per telecomunicazioni cat.6A 550 MHz 10 Gigabit 4 coppie twistate 100 Ohm con conduttori in rame rosso sezione 23 AWG completi di isolamento poliolefinico adatti alla realizzazione del cablaggio strutturato per la trasmissione analogica e digitale di segnali voce e dati in classe EA.