ITEM - IT2RFP50305 CAVO LAN CAT. 5E F/UTP AWG 24 PVC - RFP50305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 5E
Leiternennquerschnitt - 0.51 mm²
Mantel-Farbe - sonstige
Packung
1 M
EAN
7449078526495
Artikelnummer
IT2RFP50305
Herstellernummer
RFP50305
Hersteller
IT2
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
5E
Leiternennquerschnitt:
0.51 mm²
Mantel-Farbe:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Außendurchmesser ca.:
6.3 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15...70 °C
NVP-Wert:
72 %


