ITEM - IT2RUE50500 CAVO LAN CAT. 5E U/UTP AWG24 POSA ESTERN - RUE50500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 5E
Leiternennquerschnitt - 0.48 mm²
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 M
EAN
7449078526501
Artikelnummer
IT2RUE50500
Herstellernummer
RUE50500
Hersteller
IT2
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
5E
Leiternennquerschnitt:
0.48 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Außendurchmesser ca.:
5.1 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15...70 °C
NVP-Wert:
68 %


