ITEM - IT2RUL60305 CAVO LAN CAT. 6 U/UTP AWG23 GUAINA LSZH - RUL60305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 6
Leiternennquerschnitt - 0.55 mm²
Mantel-Farbe - weiß
Packung
305 M
EAN
7449078526532
Artikelnummer
IT2RUL60305
Herstellernummer
RUL60305
Hersteller
IT2
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
6
Leiternennquerschnitt:
0.55 mm²
Mantel-Farbe:
weiß
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15...70 °C
NVP-Wert:
68 %