Startseite

ITEM - IT2RUP60305 CAVO LAN CAT. 6 U/UTP AWG23 GUAINA PVC - RUP60305

KopierenKopieren
ITEM - IT2RUP60305 CAVO LAN CAT. 6 U/UTP AWG23 GUAINA PVC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 6

  • Leiternennquerschnitt - 0.55 mm²

  • Mantel-Farbe - weiß

Packung

  • 305 M

EAN

7449078526570

Artikelnummer

IT2RUP60305

Herstellernummer

RUP60305

Hersteller

IT2

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

6

Leiternennquerschnitt:

0.55 mm²

Mantel-Farbe:

weiß

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Außendurchmesser ca.:

6 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-15...70 °C

NVP-Wert:

68 %

Cavi dati per telecomunicazioni cat.6 4 coppie twistate 100 Ohm con conduttori in rame rosso sezione 23 AWG completi di isolamento poliolefinico adatti alla realizzazione del cablaggio strutturato per la trasmissione analogica e digitale di segnali voce e dati in classe E.