ITW CONSTRUCTION - ITP054289 MARTELLO SPIT 343 - 054289

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 900 W
Max. Einzelschlagenergie - 4.2 J
Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme
Max. Schlagzahl - 3600 1/min
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
3439510542897
Artikelnummer
ITP054289
Herstellernummer
054289
Hersteller
ITP
Nennleistungsaufnahme:
900 W
Max. Einzelschlagenergie:
4.2 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Max. Schlagzahl:
3600 1/min
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:
90 mm
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
32 mm
Maschinengewicht:
4.7 kg