ITW CONSTRUCTION - ITP1210 ELEMATIC FASC. PA6.6 NAT 2-LOCK 290X3,5 - 1210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.5 mm
Bandlänge - 290 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Bandverschluss - Stahlnase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
EAN
8016650064080
Artikelnummer
ITP1210
Herstellernummer
1210
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
3.5 mm
Bandlänge:
290 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
250 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-40...60 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein


