Startseite

ITW CONSTRUCTION - ITP12201254 ELEMATIC GUAINA EV100 NERA 25,4 BOB - 12201254

KopierenKopieren
ITW CONSTRUCTION - ITP12201254 ELEMATIC GUAINA EV100 NERA 25,4 BOB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 24.5 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 50 M

EAN

8016650152763

Artikelnummer

ITP12201254

Herstellernummer

12201254

Hersteller

ITP

Innendurchmesser vor Schrumpf:

24.5 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

12.7 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

50 m

Halogenfrei:

ja

Wandstärke nach Schrumpf:

0.89 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-30...105 °C

UL-Zulassung:

ja

Nenndurchmesser in Zoll:

1 Zoll

EV 100 è una guaina termorestringente flessibile a parete sottile in poliolefina reticolata, adatta per isolamento elettrico e usi generali, economica e a bassa temperatura di restringimento.