ITW CONSTRUCTION - ITP12203016 ELEMATIC GUAINA ET100 NERA 1,6 BOB - 12203016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.8 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Packung
200 M
EAN
8016650132529
Artikelnummer
ITP12203016
Herstellernummer
12203016
Hersteller
ITP
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.8 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
200 m
Wandstärke nach Schrumpf:
0.43 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
1/16 Zoll


