ITW CONSTRUCTION - ITP12203508 ELEMATIC GUAINA ET100 NERA 50,8 BOB - 12203508

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 50.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 25.4 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Packung
25 M
Produktserien
EAN
8016650152503
Artikelnummer
ITP12203508
Herstellernummer
12203508
Hersteller
ITP
Innendurchmesser vor Schrumpf:
50.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25.4 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
25 m
Wandstärke nach Schrumpf:
1.14 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
2 Zoll


