ITW CONSTRUCTION - ITP12247030 ELEMATIC GUAINA ADES. EM100A 33 MT.1 - 12247030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 33 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 8 mm
Ausführung - dickwandig
Schrumpfrate - 4:1
Länge - 1 m
Packung
10 M
EAN
8016650137210
Artikelnummer
ITP12247030
Herstellernummer
12247030
Hersteller
ITP
Innendurchmesser vor Schrumpf:
33 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8 mm
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
4:1
Länge:
1 m
Wandstärke nach Schrumpf:
2.6 mm
guaine termorestringenti in BARRE DA 1 MT


