ITW CONSTRUCTION - ITP12247040 ELEMATIC GUAINA ADES. EM100A 40 MT.1 - 12247040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 40 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12 mm
Ausführung - dickwandig
Schrumpfrate - 3:1
Länge - 1 m
Packung
5 M
EAN
8016650137227
Artikelnummer
ITP12247040
Herstellernummer
12247040
Hersteller
ITP
Innendurchmesser vor Schrumpf:
40 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12 mm
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
3:1
Länge:
1 m
Wandstärke nach Schrumpf:
2.6 mm
guaine termorestringenti in BARRE DA 1 MT


