Startseite

ITW CONSTRUCTION - ITP12253032 BL ELEMATIC GUAINA ET100 BLU 3,2 BOX - 12253032 BL

KopierenKopieren
ITW CONSTRUCTION - ITP12253032 BL ELEMATIC GUAINA ET100 BLU 3,2 BOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modello - Parete sottile

  • Rapporto di restringimento - 2:1

  • Diametro interno prima del restringimento - 3.2 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 1.6 mm

  • Diametro nominale in pollici - 1/8 pollice

Packung

  • 1 ST

EAN

8016650135001

Artikelnummer

ITP12253032 BL

Herstellernummer

12253032 BL

Hersteller

ITP

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Diametro interno prima del restringimento:

3.2 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

1.6 mm

Diametro nominale in pollici:

1/8 pollice

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.51 mm

Lunghezza:

15 m

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Colore:

Blu

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Omologazione UL:

ET 100 è una guaina termorestringente flessibile a parete sottile in poliolefina reticolata autoestinguente, adatta per impieghi generali, elastica e robusta, con un’ottima resistenza chimica e sicurezza nell’isolamento elettrico.