Startseite

ITW CONSTRUCTION - ITP12253095 G/V ELEMATIC GUAINA ET100 G/V 9,5 BOX - 12253095 G/V

KopierenKopieren
ITW CONSTRUCTION - ITP12253095 G/V ELEMATIC GUAINA ET100 G/V 9,5 BOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modello - Parete sottile

  • Rapporto di restringimento - 2:1

  • Diametro interno prima del restringimento - 9.5 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 4.7 mm

  • Diametro nominale in pollici - 3/8 pollice

Packung

  • 1 ST

EAN

8016650135537

Artikelnummer

ITP12253095 G/V

Herstellernummer

12253095 G/V

Hersteller

ITP

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Diametro interno prima del restringimento:

9.5 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

4.7 mm

Diametro nominale in pollici:

3/8 pollice

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.64 mm

Lunghezza:

10 m

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Colore:

Giallo-Verde

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Omologazione UL:

ET 100 è una guaina termorestringente flessibile a parete sottile in poliolefina reticolata autoestinguente, adatta per impieghi generali, elastica e robusta, con un’ottima resistenza chimica e sicurezza nell’isolamento elettrico.