ITW CONSTRUCTION - ITP12253127 BL ELEMATIC GUAINA ET100 BLU 12,7 BOX - 12253127 BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modello - Parete sottile
Rapporto di restringimento - 2:1
Diametro interno prima del restringimento - 12.7 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 6.4 mm
Diametro nominale in pollici - 1/2 pollice
Packung
1 ST
EAN
8016650135285
Artikelnummer
ITP12253127 BL
Herstellernummer
12253127 BL
Hersteller
ITP
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Diametro interno prima del restringimento:
12.7 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
6.4 mm
Diametro nominale in pollici:
1/2 pollice
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.64 mm
Lunghezza:
8 m
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Blu
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Omologazione UL:
sì


