ITW CONSTRUCTION - ITP12253254 G/V ELEMATIC GUAINA ET100 G/V 25,4 BOX - 12253254 G/V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modello - Parete sottile
Rapporto di restringimento - 2:1
Diametro interno prima del restringimento - 25.4 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 12.7 mm
Diametro nominale in pollici - 1 pollice
Packung
1 ST
EAN
8016650135568
Artikelnummer
ITP12253254 G/V
Herstellernummer
12253254 G/V
Hersteller
ITP
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Diametro interno prima del restringimento:
25.4 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
12.7 mm
Diametro nominale in pollici:
1 pollice
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.89 mm
Lunghezza:
3 m
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Giallo-Verde
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Omologazione UL:
sì


