ITW CONSTRUCTION - ITP12273024 ELEMATIC GUAINA ET100 NERA 2,4 MT.1 - 12273024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Packung
30 M
EAN
8016650135599
Artikelnummer
ITP12273024
Herstellernummer
12273024
Hersteller
ITP
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.2 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
30 m
Wandstärke nach Schrumpf:
0.51 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
3/32 Zoll


