Startseite

ITW CONSTRUCTION - ITP12273064 ELEMATIC GUAINA ET100 NERA 6,4 MT.1 - 12273064

KopierenKopieren
ITW CONSTRUCTION - ITP12273064 ELEMATIC GUAINA ET100 NERA 6,4 MT.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 24 M

EAN

8016650135629

Artikelnummer

ITP12273064

Herstellernummer

12273064

Hersteller

ITP

Innendurchmesser vor Schrumpf:

6.4 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

3.2 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Länge:

24 m

Wandstärke nach Schrumpf:

0.64 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

ja

Nenndurchmesser in Zoll:

1/4 Zoll

ET 100 è una guaina termorestringente flessibile a parete sottile in poliolefina reticolata autoestinguente, adatta per impieghi generali,elastica e robusta, con un’ottima resistenza chimica e sicurezza nell’isolamento elettrico.