ITW CONSTRUCTION - ITP12273190 ELEMATIC GUAINA ET100 NERA 19,1 MT.1 - 12273190

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Packung
10 M
EAN
8016650135650
Artikelnummer
ITP12273190
Herstellernummer
12273190
Hersteller
ITP
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9.5 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
10 m
Wandstärke nach Schrumpf:
0.77 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
3/4 Zoll


