ITW CONSTRUCTION - ITP1316 ELEMATIC FASC. PA6.6 NERA 2-LOCK 250X4,5 - 1316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.5 mm
Bandlänge - 250 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Stahlnase
Packung
100 ST
EAN
8016650064158
Artikelnummer
ITP1316
Herstellernummer
1316
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
4.5 mm
Bandlänge:
250 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
360 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-40...60 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein


