Startseite

ITW CONSTRUCTION - ITP1325 ELEMATIC FASC. PA6.6 NERA 2-LOCK 220X7,5 - 1325

KopierenKopieren
ITW CONSTRUCTION - ITP1325 ELEMATIC FASC. PA6.6 NERA 2-LOCK 220X7,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.5 mm

  • Bandlänge - 220 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 100 ST

EAN

8016650064219

Artikelnummer

ITP1325

Herstellernummer

1325

Hersteller

ITP

Breite des Bandes:

7.5 mm

Bandlänge:

220 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

780 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-40...60 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Le fascette 2-LOCK™ hanno un innovativo sistema di chiusura (brevettato) a gabbia in acciaio inossidabile AISI 316 sovrastampata con doppio dente che garantisce prestazioni meccaniche superiori a qualsiasi altra fascetta sul mercato. Esse sono prodotte con un sistema (brevettato) dove la gabbia metallica che sostiene i due denti viene inglobata nella testa della fascetta in fase di iniezione, rendendo così inscindibile il sistema “acciaio + poliammide” e assicurando costanza di prestazioni e la massima affidabilità di utilizzo. Il doppio dente distribuisce lo sforzo in modo simmetrico sul corpo della fascetta, consentendo di raggiungere valori di tenuta molto superiori rispetto alle fascette tradizionali. Il corpo della 2-LOCK™ è perfettamente liscio (nessuna zigrinatura) da entrambi i lati; ciò contribuisce a contenere lo sforzo di inserimento, che risulta inferiore a quella dei prodotti concorrenti, e ne facilita pertanto l’applicazione. L'assenza della cremagliera sul corpo della fascetta permette lacosiddetta “regolazione continua” in chiusura garantendo un corretto tensionamento per ogni possibile diametro di serraggio.