Startseite

ITW CONSTRUCTION - ITP13502132 ELEMATIC CAVALLOTTI FISS.AP.CF E D.32MM - 13502132

KopierenKopieren
ITW CONSTRUCTION - ITP13502132 ELEMATIC CAVALLOTTI FISS.AP.CF E D.32MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8016650879554

Artikelnummer

ITP13502132

Herstellernummer

13502132

Hersteller

ITP

ECLIP è un cavallotto aperto per il fissaggio di tubi metrici isolanti protettivi rigidi da 16 mm a 50 mm. Applicabile con tasselli leggeri tipo T6, E, UCX e su guide di supporto, si caratterizza per: Struttura rinforzata in polipropilene grigio RAL 7035. Alette preformate per favorire l’inserimento del tubo. Asola per la regolazione del fissaggio. Feritoie d’incastro per le guide di supporto. Incastri a coda di rondine per l’accoppiamento in serie. ECLIP consente un posizionamento rapido, economico, e ordinato dei tubi isolanti rigidi impiegati negli impianti elettrici. Disponibile in diverse dimensioni e confezionamenti è l’accessorio fondamentale per l’impiantista professionale.