ITW CONSTRUCTION - ITP13510220 ELEMATIC SONDA NYLON 20 M D4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Länge - 20 m
Packung
1 ST
Produktserien
Fascette ed accessori
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016650140203
Artikelnummer
ITP13510220
Herstellernummer
13510220
Hersteller
ITP
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Länge:
20 m
Installazione in ambito civile. Caratteristiche • Nylon Perlon Ø 4 mm e lunghezza fino a 25 mt. • Elevata flessibilità. • Resistenza alla trazione (con raccordi iniziali e finali): 115 kg. Vantaggi • Economicità e praticità d’uso. • Ideali per brevi tratti tortuosi. • Raccordi filettati intercambiabili.