Startseite

ITW CONSTRUCTION - ITP13530430 ELEMATIC SONDA ELETWIST 30 M D 4,5 MM - 13530430

KopierenKopieren
ITW CONSTRUCTION - ITP13530430 ELEMATIC SONDA ELETWIST 30 M D 4,5 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 30 m

  • Form - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8016650013064

Artikelnummer

ITP13530430

Herstellernummer

13530430

Hersteller

ITP

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

sonstige

Länge:

30 m

Form:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4.5 mm

Farbe:

orange

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

ja

Sonda twist in poliestere intrecciata da 30 metri. Diametro 4,5 mm. Terminali filettatii intercambiabili.