ITW CONSTRUCTION - ITP15501010 ELEMATIC CALZA TRECCIATA GRIGIA D.10 - 15501010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 3...50 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 10 mm
Temperatur - -50...150 °C
Packung
100 M
Produktserien
CALZA TRECCIATA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016650150042
Artikelnummer
ITP15501010
Herstellernummer
15501010
Hersteller
ITP
Bündeldurchmesser:
3...50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
10 mm
Temperatur:
-50...150 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach UR:
ja
La calza trecciata è disponibile in Poliestere o Poliammide a seconda della tipologia di utilizzo desiderata. E’ particolarmente indicata per la protezione meccanica e per il contenimento dei fasci di cavi. Il materiale, resistente all’abrasione ed agli agenti chimici, è disponibile anche in versione autoestinguente per gli usi dove sono richieste particolari doti di infiammabilità (es: uso ferroviario). Calza trecciata in poliestere, per uso generale, con buona resistenza meccanica, termica, al fuoco edagli agenti chimici.


