ITW CONSTRUCTION - ITP15502015 ELEMATIC CALZA TRECCIATA NERA D.15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 15...25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 15 mm
Halogenfrei - ja
Packung
50 M
EAN
8016650150189
Artikelnummer
ITP15502015
Herstellernummer
15502015
Hersteller
ITP
Bündeldurchmesser:
15...25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
15 mm
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...150 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
V2
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Calza trecciata in poliestere per la protezione dei cavi in impiantistica elettrica, elettronica, e telecomunicazione. Buona resistenza meccanica, termica, al fuoco ed agli agenti chimici • Possibilità di fare uscire uno o più cavi allargando le maglie della guaina in un qualsiasi punto del cablaggio. • La calza può essere tagliata a caldo (saldatore) in modo da evitare lo sfioccamento dei filamenti. • Confezionamento: in bobina.


