Startseite

ITW CONSTRUCTION - ITP15502020 ELEMATIC CALZA TRECCIATA NERA D.20 - 15502020

KopierenKopieren
ITW CONSTRUCTION - ITP15502020 ELEMATIC CALZA TRECCIATA NERA D.20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 20...30 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 50 M

EAN

8016650150202

Artikelnummer

ITP15502020

Herstellernummer

15502020

Hersteller

ITP

Bündeldurchmesser:

20...30 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

20 mm

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-50...150 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL 94:

V2

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Calza trecciata in poliestere per la protezione dei cavi in impiantistica elettrica, elettronica, e telecomunicazione. Buona resistenza meccanica, termica, al fuoco ed agli agenti chimici • Possibilità di fare uscire uno o più cavi allargando le maglie della guaina in un qualsiasi punto del cablaggio. • La calza può essere tagliata a caldo (saldatore) in modo da evitare lo sfioccamento dei filamenti. • Confezionamento: in bobina.