ITW CONSTRUCTION - ITP15502040 ELEMATIC CALZA TRECCIATA NERA D.40 - 15502040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 40...60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 40 mm
Halogenfrei - ja
Packung
50 M
EAN
8016650150233
Artikelnummer
ITP15502040
Herstellernummer
15502040
Hersteller
ITP
Bündeldurchmesser:
40...60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
40 mm
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...150 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
V2
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Calza trecciata in poliestere per la protezione dei cavi in impiantistica elettrica, elettronica, e telecomunicazione. Buona resistenza meccanica, termica, al fuoco ed agli agenti chimici • Possibilità di fare uscire uno o più cavi allargando le maglie della guaina in un qualsiasi punto del cablaggio. • La calza può essere tagliata a caldo (saldatore) in modo da evitare lo sfioccamento dei filamenti. • Confezionamento: in bobina.


