Startseite

ITW CONSTRUCTION - ITP15510008 ELEMATIC CALZA TRECC.GRIGIA PA6.6 D. 8 - 15510008

KopierenKopieren
ITW CONSTRUCTION - ITP15510008 ELEMATIC CALZA TRECC.GRIGIA PA6.6 D. 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 8...13 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 8 mm

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 100 M

EAN

8016650150301

Artikelnummer

ITP15510008

Herstellernummer

15510008

Hersteller

ITP

Bündeldurchmesser:

8...13 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

8 mm

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-40...125 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL 94:

V2

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Zulassung nach NF F 16-101:

ja

Calza trecciata in poliammide 6.6 per la protezione dei cavi in impiantistica elettrica, elettronica, e telecomunicazione. Per uso intensivo, dove è richiesta una resistenza meccanica superiore. Il filato più spesso ne consente l'applicazione per usi gravosi. • Possibilità di fare uscire uno o più cavi allargando le maglie della guaina in un qualsiasi punto del cablaggio. • La calza può essere tagliata a caldo (saldatore) in modo da evitare lo sfioccamento dei filamenti. • Confezionamento: in bobina.