ITW CONSTRUCTION - ITP15510014 ELEMATIC CALZA TRECC.GRIGIA PA6.6 D. 14 - 15510014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 14...20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 14 mm
Halogenfrei - ja
Packung
50 M
EAN
8016650150332
Artikelnummer
ITP15510014
Herstellernummer
15510014
Hersteller
ITP
Bündeldurchmesser:
14...20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
14 mm
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-40...125 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
V2
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Zulassung nach NF F 16-101:
ja
Calza trecciata in poliammide 6.6 per la protezione dei cavi in impiantistica elettrica, elettronica, e telecomunicazione. Per uso intensivo, dove è richiesta una resistenza meccanica superiore. Il filato più spesso ne consente l'applicazione per usi gravosi. • Possibilità di fare uscire uno o più cavi allargando le maglie della guaina in un qualsiasi punto del cablaggio. • La calza può essere tagliata a caldo (saldatore) in modo da evitare lo sfioccamento dei filamenti. • Confezionamento: in bobina.


