ITW CONSTRUCTION - ITP224744 PUNTA SPIT XT3 12-210-150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 12 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Schneidenlänge - 150 mm
Geeignet für Stein - ja
Packung
1 ST
EAN
3439512247448
Artikelnummer
ITP224744
Herstellernummer
224744
Hersteller
ITP
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
12 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Schneidenlänge:
150 mm
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
210 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT3 12-210-150


