ITW CONSTRUCTION - ITP224758 PUNTA SPIT XT3 16-450-400 - 224758

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 16 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Schneidenlänge - 400 mm
Geeignet für Stein - ja
Packung
1 ST
EAN
3439512247585
Artikelnummer
ITP224758
Herstellernummer
224758
Hersteller
ITP
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
16 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Schneidenlänge:
400 mm
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
450 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT3 16-450-400


