ITW CONSTRUCTION - ITP225096 PUNTA SPIT XT3 MAX 14-340-200 - 225096

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 14 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Schneidenlänge - 200 mm
Geeignet für Holz - nein
Packung
1 ST
EAN
3439512250967
Artikelnummer
ITP225096
Herstellernummer
225096
Hersteller
ITP
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
14 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Schneidenlänge:
200 mm
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Kunststoff:
nein
Gesamtlänge:
340 mm


