ITW CONSTRUCTION - ITP225357 PUNTA SPIT XT2 6 -210-150 - 225357

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 6 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Schneidenlänge - 150 mm
Geeignet für Stein - ja
Packung
1 ST
EAN
3439512253579
Artikelnummer
ITP225357
Herstellernummer
225357
Hersteller
ITP
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
6 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Schneidenlänge:
150 mm
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
210 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT2 6 -210-150



