Startseite

ITW CONSTRUCTION - ITP225379 PUNTA SPIT XT2 12-1000-950 - 225379

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 12 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-plus

  • Schneidenlänge - 950 mm

  • Geeignet für Stein - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3439512253791

Artikelnummer

ITP225379

Herstellernummer

225379

Hersteller

ITP

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

12 mm

Aufnahmesystem:

SDS-plus

Schneidenlänge:

950 mm

Geeignet für Stein:

ja

Gesamtlänge:

1000 mm

MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT2 12-1000-950