ITW CONSTRUCTION - ITP5207/CE ELEMATIC FASC. PA6.6 NAT. 200X2,6 - 5207/CE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm
Max diametro del fascio cavi - 52 mm
Resistenza alla trazione min. - 80 N
Temperatura di esercizio - -40...85 °C
Packung
100 ST
EAN
8016650520067
Artikelnummer
ITP5207/CE
Herstellernummer
5207/CE
Hersteller
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
200 mm
Max diametro del fascio cavi:
52 mm
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...60 °C
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì


