ITW CONSTRUCTION - ITP5209/C V0E ELEMATIC FASC. PA6.6 BIANCA AUTOES. 140X - 5209/C V0E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
100 ST
EAN
8016650045782
Artikelnummer
ITP5209/C V0E
Herstellernummer
5209/C V0E
Hersteller
ITP
Le fascette autoestinguenti V0 realizzate in poliammide 6.6 con specifici additivi, possono essere utilizzate dove sono richieste particolari caratteristiche di infiammabilità (alto potere autoestinguente). Il materiale classificato UL94 V0 e GW 960°C, èesente da alogeni e fosforo ed evita la generazione di emissioni tossiche in caso di incendio. •Temperatura di utilizzo: - 40°C ÷ 85°C. •Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V0.
IDT.A.L 0002PDF


