Startseite

ITW CONSTRUCTION - ITP5210/CE ELEMATIC FASC. PA6.6 NAT. 290X3,5 - 5210/CE

KopierenKopieren
ITW CONSTRUCTION - ITP5210/CE ELEMATIC FASC. PA6.6 NAT. 290X3,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 3.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 290 mm

  • Max diametro del fascio cavi - 80 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 130 N

  • Temperatura di esercizio - -40...85 °C

Packung

  • 100 ST

EAN

8016650520098

Artikelnummer

ITP5210/CE

Herstellernummer

5210/CE

Hersteller

ITP

Larghezza del nastro / della fascetta:

3.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

290 mm

Max diametro del fascio cavi:

80 mm

Resistenza alla trazione min.:

130 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-10...60 °C

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione UL:

•Materiale: Poliammide 6.6 •Assorbimento di umidità: 2,7% (al 50% di umidità relativa) •Temperature:- di esercizio da -40°C a +85°C- di montaggio da -10°C a +60°C- punta massima ammissibile +110°C per brevi periodi- di fusione +256°C •Indice limite di ossigeno (LOI): 27% •Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V2 • eccellente resistenza ai solventi aromatici, olii, grassi, prodotti petroliferi • buona resistenza alle basi • limitata tenuta agli acidi • non resiste al fenolo ed ai solventi clorurati • assenza di alogeni