ITW CONSTRUCTION - ITP52100-ME ELEMATIC FASC. PA6.6 IDENT. NAT. 100X2,5 - 52100-ME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 100 mm
Max diametro del fascio cavi - 20 mm
Resistenza alla trazione min. - 80 N
Temperatura di esercizio - -40...85 °C
Packung
100 ST
EAN
8016650022219
Artikelnummer
ITP52100-ME
Herstellernummer
52100-ME
Hersteller
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
100 mm
Max diametro del fascio cavi:
20 mm
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Targhetta di identificazione:
Adiacente al fascio
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì


