ITW CONSTRUCTION - ITP5214/C V0E ELEMATIC FASC. PA6.6 BIANCA AUTOES. 200X - 5214/C V0E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Larghezza del nastro / della fascetta - 3.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm
Max diametro del fascio cavi - 50 mm
Resistenza alla trazione min. - 130 N
Temperatura di esercizio - -40...85 °C
Packung
100 ST
EAN
8016650014177
Artikelnummer
ITP5214/C V0E
Herstellernummer
5214/C V0E
Hersteller
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
3.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
200 mm
Max diametro del fascio cavi:
50 mm
Resistenza alla trazione min.:
130 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì


