Startseite

ITW CONSTRUCTION - ITP52190-ME ELEMATIC FASC. PA6.6 IDENT. NAT. 190X4,5 - 52190-ME

KopierenKopieren
ITW CONSTRUCTION - ITP52190-ME ELEMATIC FASC. PA6.6 IDENT. NAT. 190X4,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.8 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 190 mm

  • Max diametro del fascio cavi - 48 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 220 N

  • Temperatura di esercizio - -40...85 °C

Packung

  • 100 ST

EAN

8016650521040

Artikelnummer

ITP52190-ME

Herstellernummer

52190-ME

Hersteller

ITP

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.8 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

190 mm

Max diametro del fascio cavi:

48 mm

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Targhetta di identificazione:

Adiacente al fascio

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione UL:

Le fascette in poliammide 6.6, con targhetta di fascette con TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE identificazione, consentono una rapida identificazione tramite apposita marcatura sulla targhetta. •Temperatura di utilizzo: - 40°C ÷ 85°C. •Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V2