ITW CONSTRUCTION - ITP5223E ELEMATIC FASC. PA6.6 NAT. 180X7,8 - 5223E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 180 mm
Max diametro del fascio cavi - 45 mm
Resistenza alla trazione min. - 540 N
Temperatura di esercizio - -40...85 °C
Packung
100 ST
EAN
8016650520203
Artikelnummer
ITP5223E
Herstellernummer
5223E
Hersteller
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
180 mm
Max diametro del fascio cavi:
45 mm
Resistenza alla trazione min.:
540 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...60 °C
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì


