ITW CONSTRUCTION - ITP5237E ELEMATIC FASC. PA6.6 NAT. 500X12,5 - 5237E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Larghezza del nastro / della fascetta - 12.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 500 mm
Max diametro del fascio cavi - 143 mm
Resistenza alla trazione min. - 1080 N
Temperatura di esercizio - -40...85 °C
Packung
50 ST
EAN
8016650520296
Artikelnummer
ITP5237E
Herstellernummer
5237E
Hersteller
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
12.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
500 mm
Max diametro del fascio cavi:
143 mm
Resistenza alla trazione min.:
1080 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...60 °C
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì


