ITW CONSTRUCTION - ITP5310E ELEMATIC FASC. PA6.6 NERA 290X3,5 - 5310E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Larghezza del nastro / della fascetta - 3.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 290 mm
Max diametro del fascio cavi - 80 mm
Resistenza alla trazione min. - 130 N
Temperatura di esercizio - -40...85 °C
Packung
500 ST
EAN
8016650530585
Artikelnummer
ITP5310E
Herstellernummer
5310E
Hersteller
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
3.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
290 mm
Max diametro del fascio cavi:
80 mm
Resistenza alla trazione min.:
130 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...60 °C
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Nero
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì


